ENSTO - Merkinantokoje Intro - Inva-WC-hätäkutsujärj. val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Jännitetyyppi - DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677338403
Sähkönumero
7007501
Toimittajan tuotenumero
NRSLS0834WWFI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9016
Nimellisjännite DC:
24...24 V
Sisältää muuntajan:
kyllä
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Kokonainen paketti inva-wc:n hätäkutsujärjestelmän rakentamiseksi. Sisältää hätäsignaalilaitteen, virtalähteen, vetonarupainikkeen ja kuittauspainikkeen. Vetonarupainikkeen rinnalle tai sijaan voidaan kytkeä myös hätäkutsupainike (lisävaruste). Vetonarun pituus on noin 2 metriä.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


