ENSTO - Merkinantokoje Intro - Vetonaruhätäkutsupainike, valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vetokosketin
Jännitetyyppi - DC
Väri - valkoinen
RAL-numero (vastaava) - 9016
Laitteen leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677338410
Sähkönumero
7007502
Toimittajan tuotenumero
NRSLS0834ZTWWFI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vetokosketin
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9016
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Vetonaruhätäkutsupainike, valkoinen
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


