ENSTO - Merkinantokoje - Inva-WC-hätäkutsujärj.mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Jännitetyyppi - DC
Väri - musta
RAL-numero (vastaava) - 9005
Laitteen leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011377055339
Sähkönumero
7007562
Toimittajan tuotenumero
NRSLS0834SW
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
musta
RAL-numero (vastaava):
9005
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Inva-WC-hätäkutsujärjestelmä, musta
Kokonainen paketti inva-wc:n hätäkutsujärjestelmän rakentamiseksi. Sisältää hätäsignaalilaitteen, virtalähteen, vetonarupainikkeen ja kuittauspainikkeen. Vetonarupainikkeen rinnalle tai sijaan voidaan kytkeä myös hätäkutsupainike (lisävaruste). Vetonarun pituus on noin 2 metriä.
Kokonainen paketti inva-wc:n hätäkutsujärjestelmän rakentamiseksi. Sisältää hätäsignaalilaitteen, virtalähteen, vetonarupainikkeen ja kuittauspainikkeen. Vetonarupainikkeen rinnalle tai sijaan voidaan kytkeä myös hätäkutsupainike (lisävaruste). Vetonarun pituus on noin 2 metriä.


