ENSTO - Merkintätarvike - Numerot 1 - 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - valkoinen
Leveys - 6 mm
Korkeus - 59 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677112461
Sähkönumero
1933689
Toimittajan tuotenumero
PEM92
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
valkoinen
Leveys:
6 mm
Korkeus:
59 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäteippi, numerot 1 - 60, Cu 1,5 mm² -riviliittimille
Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike
Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike


