ENSTO - Merkintätarvike - Numerot 25 - 36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - valkoinen
Korkeus - 80 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677112096
Sähkönumero
1933688
Toimittajan tuotenumero
PEM25
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
valkoinen
Korkeus:
80 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäteippi, numerot 25 - 36, Cu 6 mm² -riviliittimille
Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike
Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike


