ENSTO - Merkintäteippi blankko - PEM10.2

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - ilman tekstiä

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 80 mm

  • Itsestään liimautuva - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677112706

Sähkönumero

1933692

Toimittajan tuotenumero

PEM10.2

Tukkuerä

20

Teksti:

ilman tekstiä

Väri:

valkoinen

Korkeus:

80 mm

Itsestään liimautuva:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäteippi, ilman merkintää



Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan