ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - 12-24V/0,3mA, 2-vip. kojeille

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - 12-24V/0,3mA, 2-vip. kojeille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - valkoinen

  • Nimellisjännitealue - 12...24 V

  • Nimellisvirta - 0.3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100402334

Sähkönumero

2113664

Toimittajan tuotenumero

941224LEDWFI

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

12...24 V

Nimellisvirta:

0.3 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Merkkilamppu LED 1224V/0,3mA, 2-vipuisille kytkin- ja painikekojeille,valkoinen valo

Sopii kytkin-5-kojeille 505KOU5FI, painike-5-kojeille: 535EU5FI, keskimääräinen elinikä 100000 h. (lisätarvike tai varaosa)

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan