ENSTO - Merkkivalokeskiölevy Intro - RGB LED-keskiö, val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - muu
Materiaali - metalli
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677338083
Sähkönumero
2113818
Toimittajan tuotenumero
LS539WWRGBFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
pylvään päähän
Lampun väri:
muu
Lampunpidin:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Käytetään yhdessä 230V merkkivalokalustekojeen SV539LEDFI (Snro 2113815) kanssa. LED värit: punainen, sininen, vihreä, violetti, keltainen, vaaleansininen, valkoinen. Sisältää liikennevalotoiminnon.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


