ENSTO - Mitt.keskus,2-tar.ylijän.suoja - EVEP150.06-2TY

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Mitt.keskus,2-tar.ylijän.suoja - EVEP150.06-2TY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Asennuslevyllä - kyllä

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

264 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677675539

Sähkönumero

3428059

Toimittajan tuotenumero

EVEP150.06-2TY

Tukkuerä

10

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

420 mm

Korkeus:

870 mm

Syvyys:

180 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tariffimittauskeskus pistorasioilla, johdonsuojakatkaisijoilla jaylijännitesuojilla, IP34

2-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä, kuudella johdonsuojakatkaisijalla ja T2-luokan ylijännitesuojilla. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. Keskuksen mukana toimitetaan myös 25A päävarokkeet, pohjakoskettimet sekä vaihtokannet. Asennus seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.02 tai EVL2.03. 50A.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan