ENSTO - Mittarialusta M2 - ELL 52.01
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 407 mm
Leveys - 208 mm
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033081756
Sähkönumero
3308175
Toimittajan tuotenumero
ELL52.01
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
407 mm
Leveys:
208 mm
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mittarin alusta
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


