ENSTO - Mittauskeskus,paritalo - EVEP63.36-Y

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Mittauskeskus,paritalo - EVEP63.36-Y

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 2

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennuslevyllä - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

264 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677676772

Sähkönumero

3428082

Toimittajan tuotenumero

EVEP63.35-Y

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

2

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

63 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

2

Leveys:

520 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

180 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Paritalomittauskeskus, ylijännitesuojilla

Paritalon 2-tariffimittauskeskus kahdella mittariristikolla, kahdella vikavirtasuojakytkimellä ja kuudella johdonsuojakatkaisijalla. Varustettu T2-luokan ylijännitesuojilla. Keskuksessa on kummallekin asunnolle vikavirtasuojakytkin, kolme johdonsuojakatkaisijaa, 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Asennus seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.13. Nousuvarokkeet 2x3x35A. Keskuksen väri RAL7035E. 63A.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan