ENSTO - Mittauskeskus pinta Fe - PEVEP225.03-Y 25A IP34 FE

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Asennuslevyllä - kyllä

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

264 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100407933

Sähkönumero

3440801

Toimittajan tuotenumero

PEVEP225.03-Y

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

25 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

420 mm

Korkeus:

760 mm

Syvyys:

180 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mittauskeskus pistorasioilla, johdonsuojakatkaisijoilla jaylijännitesuojalla.

Perus 1-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, vikavirtasuojakytkimellä, kolmella johdonsuojakatkaisijalla ja T2 luokan ylijännitesuojilla esim. mökkikäyttöön. Ei sisällä päävarokkeiden sulaketarvikkeita. Mittaus ennen pääkytkintä. Keskuksessa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita, jotka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä. Tilavaraus ylijännitesuojille. Asennus seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.02 tai EVL2.03. Keskuksen väri RAL7035E. 25A.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan