ENSTO - Moduulikansi PC - Koko 300 x 600 x 37 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677174186
Sähkönumero
3442875
Toimittajan tuotenumero
OPCG36KWH
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7035
Syvyys:
37 mm
Väri:
harmaa
Koko 300 x 600 x 37 mm, ikkuna 113 x 153 mm kWh-mittarille
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


