ENSTO - Moduulikotelo pinta ABS IP65 - MODAB121PN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100196257
Sähkönumero
3427920
Toimittajan tuotenumero
MODAB121PN
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
310 mm
Korkeus:
246 mm
Syvyys:
148 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Sisäsyvyys:
50.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo, maallikko- ja teollisuuskeskuksille vaativien tilojen asennuksiin tarkoitettu korkean tiiveysluokan kotelo läpinäkyvällä saranoidulla UV-suojatulla kannella. Korkealaatuisesta kestomuovikotelosta löytyy valmiina metriset lyöntiaihiot ja esiasennettuna DIN-asennuskiskostojärjestelmä sekä tehdasasenteinen irroitettava N/PE kytkentäkiskosto. Ensto Modulo kotelolla, lähes kaikki moduulikokoonpanot onnistuvat vaivatta.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


