ENSTO - Moduulikotelo pinta PC IP73 - MODPC81PN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100199968
Sähkönumero
3427953
Toimittajan tuotenumero
MODPC81PN
Tukkuerä
8
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
238 mm
Korkeus:
231 mm
Syvyys:
118 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Sisäsyvyys:
50.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ensto Modulo moduulikotelo, ulko- ja sisäasennuksiin tarkoitettu korkean tiiveysluokan kotelo läpinäkyvällä saranoidulla kannella. Kestomuovikotelosta löytyy valmiina metriset lyöntiaihiot ja esiasennettuna DIN-assennuskisko sekä N/PE kytkentäkiskosto. Modulo kotelolla, lähes kaikki moduulikoonpanot onnistuvat vaivatta.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


