ENSTO - Moduulikotelon Ovi 12 moduulia - MODD121
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 170 mm
Materiaali - muovi
Leveys - 310 mm
Syvyys - 30 mm
Sarana - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100197780
Sähkönumero
3427934
Toimittajan tuotenumero
MODD121
Tukkuerä
1
Korkeus:
170 mm
Materiaali:
muovi
Leveys:
310 mm
Syvyys:
30 mm
Sarana:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ensto Modulo moduulikoteloiden lisätarvike
Ensto Modulo moduulikoteloiden lisätarvike
Ensto Modulo moduulikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


