ENSTO - Moduulivalaisin - FRI3X12M 2170LM 15W/840

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Moduulivalaisin - FRI3X12M 2170LM 15W/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2170...2170 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100452247

Sähkönumero

4261423

Toimittajan tuotenumero

FRI3X12M22

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2170...2170 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Pituus:

1195 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

krimppaus

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

295 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

1169 mm

Korkeus/syvyys:

62 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

269 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

89

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

50.5 mm

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

89

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

145...145 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Frida Moduulivalaisin, FRI3X12M22 15W, 2170lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP55, L80B50 100000h, Ketjutettava 3x2,5mm², Runko: Teräs, Kehys: Alumiini, Optiikka: Mikroprisma, C16 Max: 89

Frida on hyötysuhteeltaan erinomainen IP55-luokan moduulivalaisin. Se valaisee kattavasti erilaisia julkitiloja, kuten sairaaloita ja terveydenhuollon yksiköitä, joissa tarvitaan tasaista, häikäisemätöntä ja turvallista valoa. Valaisinta on saatavana erilaisilla valovirtapaketeilla ja räätälöidyillä liitosjohdoilla sekä useilla tunnistin- ja ohjausratkaisuilla. Optiset vaihtoehdot kaunis opaali tai mikroprisma. Tutustu tulevia projektejasi silmällä pitäen ja valitse sopivin kolmesta eri koosta!

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan