ENSTO - Ms-kiskot. 2x10mm - PSK20.055
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Mitoitusvirta In - 82 A
Materiaali - messinki
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677163319
Sähkönumero
1913357
Toimittajan tuotenumero
PSK20.055
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
muu
Mitoitusvirta In:
82 A
Materiaali:
messinki
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Messinkikisko, pituus 55 mm
N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet
N- ja PE-kiskojen lisätarvikkeet


