ENSTO - Multilaippa - PMR331 C(II)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 86 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierre - ei ole

  • Malli / Tyyppi - holkkitiiviste

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677163555

Sähkönumero

3400402

Toimittajan tuotenumero

PMR331

Tukkuerä

100

Leveys:

216 mm

Korkeus:

86 mm

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Kaapelille : 37/32/27/22/17/12 mm, teräskoteloille, C-koko

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike