ENSTO - Muovikotelo, ABS - DABP233011G CUBO D

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Muovikotelo, ABS - DABP233011G CUBO D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 230 mm

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 111 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 7 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677150784

Sähkönumero

3444064

Toimittajan tuotenumero

DABP233011G

Tukkuerä

7

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

230 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

111 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Asennuslevyllä:

ei

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 230 x 300 x 111 mm, sileät sivut, harmaa kansi, ABS

Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan