ENSTO - Mutteri M10 Al - XYRV 210
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327929
Sähkönumero
1440837
Toimittajan tuotenumero
SYS-XYRV210
Tukkuerä
100
Materiaali:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.


