ENSTO - N- ja PE-kisko - KN15.315
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - kupari
Pintamateriaali - nikkelöity
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677153020
Sähkönumero
1913000
Toimittajan tuotenumero
KN15.315
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
kupari
Pintamateriaali:
nikkelöity
300 mm sivulle, N + PE, Cu 2 x (2 x 16 / 13 x 6 mm2)
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


