ENSTO - N-ja PE-kiskot. 300mm sivulle - KN17.332
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - kupari
Pintamateriaali - nikkelöity
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677153044
Sähkönumero
1913002
Toimittajan tuotenumero
KN17.332
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
kupari
Pintamateriaali:
nikkelöity
300 mm sivulle, PE, Cu 4 x 16 / 28 x 6 mm2
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


