ENSTO - N/PE-kisko Ensto Clampo Ground - Cu, N/PE 4x16mm²+22x6mm²
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...10 mm²
Mitoitusvirta In - 82 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677153136
Sähkönumero
1913546
Toimittajan tuotenumero
KNA4.126NP
Tukkuerä
25
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...10 mm²
Mitoitusvirta In:
82 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
52
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...10 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...16 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Käyttölämpötila-alue:
-5...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
N- ja PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


