ENSTO - Nivelkappale - NHV04
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - alumiini
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269328643
Sähkönumero
1441571
Toimittajan tuotenumero
SYS-NHV04
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
alumiini
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
alumiini
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
0 mm
Soveltuu lankahyllylle:
0...0 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
106...150 mm
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


