ENSTO - Nollakisko Ensto Clampo Ground - Cu 2x(3x16mm² + 11x6mm²)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Nollakisko Ensto Clampo Ground - Cu 2x(3x16mm² + 11x6mm²)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

28

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...10 mm²

  • Mitoitusvirta In - 82 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677162831

Sähkönumero

1913464

Toimittajan tuotenumero

KNA4.114

Tukkuerä

25

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...10 mm²

Mitoitusvirta In:

82 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

28

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...10 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cu 2 x (3 x 16 mm2 + 11 x 6 mm2), 500 V



N-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan