ENSTO - Optinen lisätarvike Diana - DL6X6-R400 KORISTELEVY

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Optinen lisätarvike Diana - DL6X6-R400 KORISTELEVY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 597 mm

  • Leveys - 597 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389002164

Sähkönumero

4261374

Toimittajan tuotenumero

DL6X6-R400

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

valkoinen

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

597 mm

Leveys:

597 mm

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

1 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaa viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan