ENSTO - Ovikello Intro - LS967S AC 8-12V val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ovikello Intro - LS967S AC 8-12V val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänensävyjen lukumäärä - 2

  • Äänenvoimakkuus - 96 dB

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Rungon väri - valkoinen

  • Virran tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337505

Sähkönumero

7007500

Toimittajan tuotenumero

LS967SWWFI

Tukkuerä

1

Äänensävyjen lukumäärä:

2

Äänenvoimakkuus:

96 dB

Nimellisjännite:

12 V

Rungon väri:

valkoinen

Virran tyyppi:

AC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pistotulppa:

ei

Virrankulutus:

0.024 A

Ovikello AC 8-12V, valkoinen

Sisältää asennuskehyksen. Asennussyvyys 0 mm eli koko laite on asennuskehyksen ja kojerasian ulkopuolella (päällä). Kojerasiaan mahtuu erillinen 12V virtalähde esim. 2701947. Ovikellosta voidaan valita kaksi erilaista ääntä. Ääni 1: n. 82 dB (n. 800 Hz), Ääni 2: n. 96 dB (n. 3000 Hz).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan