ENSTO - Päätykannakepari Monix - AMRPK päätykannakepari 1m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Päätykannakepari Monix - AMRPK päätykannakepari 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584168483

Sähkönumero

4364176

Toimittajan tuotenumero

AMRPK

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Pituus:

1000 mm

Leveys:

50 mm

Korkeus:

60 mm

Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinenvalaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöidenyleisvalaistukseen.

Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöiden yleisvalaistukseen.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan