ENSTO - Päätylevy alustaan - PMR143

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Päätylevy alustaan - PMR143

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.5 mm

  • Pikakiinnitys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677112614

Sähkönumero

1967586

Toimittajan tuotenumero

PMR143

Tukkuerä

100

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.5 mm

Pikakiinnitys:

ei

Päätelevy alustaan asennuksessa

Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan