ENSTO - Päätylevy DUCTEL - TBP170-1 AN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Päätylevy DUCTEL - TBP170-1 AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 170 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318545

Sähkönumero

1441952

Toimittajan tuotenumero

MP-TBP170-1

Tukkuerä

10

Korkeus:

65 mm

Leveys:

170 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Suojakalvolla:

ei

Ductel päätylevy, harmaa

Päätylevy TBP 170
Johtokanavien TB 1710 ja TB 1740 päätylevy