ENSTO - Päätylevy DUCTEL - TBP220-1 AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 220 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318552
Sähkönumero
1441953
Toimittajan tuotenumero
MP-TBP220-1
Tukkuerä
10
Korkeus:
65 mm
Leveys:
220 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
Suojakalvolla:
ei
Ductel Twist päätylevy, harmaa
Päätylevy TBP 220
Johtokanavan TB 2210 päätylevy
Päätylevy TBP 220
Johtokanavan TB 2210 päätylevy


