ENSTO - Päätypari Anna - ANFRE pyörist. päätypari. uppo
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 37 mm
Leveys - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389008685
Sähkönumero
4260363
Toimittajan tuotenumero
ANFRE
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
37 mm
Leveys:
88 mm
Korkeus:
97 mm
ANFRE pyöristetty päätypari. uppo
Anna Systemin kulmapala ja moduulimainen rakenne mahdollistaa yksilöllisten LED-valaistusratkaisujen suunnittelun toimisto- ja julkisiin tiloihin. Asennusvaihtoehdot ovat pinta-, uppo- tai ripustusasennus joko DALIna tai ilman ohjausta. Optiikkavaihtoehdot kattavat ylä- ja alavalomallit, joista alavalomallit ovat joko matalaluminanssiritilällä tai mikroprismalla. Annan voi tilata projektikohtaisesti mm. vetokytkimellä, liitosjohdolla, Tunable White -mallina, SmartWay (oppiva liiketunnistus)-tekniikalla (osa malleista) ja 3000 K:n värilämpötilalla. UGR on kaikilla malleilla alle 19.
Anna Systemin kulmapala ja moduulimainen rakenne mahdollistaa yksilöllisten LED-valaistusratkaisujen suunnittelun toimisto- ja julkisiin tiloihin. Asennusvaihtoehdot ovat pinta-, uppo- tai ripustusasennus joko DALIna tai ilman ohjausta. Optiikkavaihtoehdot kattavat ylä- ja alavalomallit, joista alavalomallit ovat joko matalaluminanssiritilällä tai mikroprismalla. Annan voi tilata projektikohtaisesti mm. vetokytkimellä, liitosjohdolla, Tunable White -mallina, SmartWay (oppiva liiketunnistus)-tekniikalla (osa malleista) ja 3000 K:n värilämpötilalla. UGR on kaikilla malleilla alle 19.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


