ENSTO - Päätypuristin - KRL 2
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuvattava
Leveys - 10 mm
Korkeus - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677161919
Sähkönumero
1968046
Toimittajan tuotenumero
KRL2
Tukkuerä
50
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
ruuvattava
Leveys:
10 mm
Korkeus:
23 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
44.2 mm
Päätypuristin, sopii 35 mm DIN-kiskoon
Ensto Clampo Pro -yleisliittimien ja haaroitusliittimien lisätarvike
Ensto Clampo Pro -yleisliittimien ja haaroitusliittimien lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


