ENSTO - Paineläpivienti - EFPLV1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677630033

Sähkönumero

0431391

Toimittajan tuotenumero

EFPLV1

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Paineläpivienti itserajouittuvalle kaapelille



EFPLP1-liitospakkaus, jossa liitos- ja kutistetarvikkeet kaapelin jatkamiseksi kosteustiiviisti liitoskaapeliin (MMJ tai MCMK) sekä loppupääte.
EFPLP2-liitospakkaus lämpökaapelin liittämiseksi kytkentärasiaan sekä loppupääte. Kaapeli tuodaan asennuskohteesta rasialle joko sellaisenaan tai suojaputkessa. Pakkaus sisältää kaapelin muotoisen kumitiivisteen.
EFPLP3-Liitospakkaus, jolla lämpökaapeli liitetään vesitiiviisti toiseen lämpökaapeliin.
EFPLV1-Paineläpivienti Optiheat10 ja Plug'n Heat kaapeleiden viemiseksi vesiputken sisään.