ENSTO - Painike Ensto Intro - 6+6/10AX/250V/IP20 UR 0X

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Painike Ensto Intro - 6+6/10AX/250V/IP20 UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 70 mm

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677337154

Sähkönumero

2113571

Toimittajan tuotenumero

532-4EUFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

70 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Laitteen korkeus:

70 mm

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ryhmäpainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Laitteen syvyys:

42 mm

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

4-toiminen painikekoje, 10A/250V

Suunniteltu erityisesti relekäyttöön esim. 8-kanavainen releyksikkö RS8REGHEFI (Snro 2818416). Kojeeseen kiinnittyy kaksi erikseen tilattavaa vipua, joita molempia voi painaa ylhäältä ja alhaalta. Vipu palautuu aina keskiasentoon. Ei elektronista tai mekaanista estoa vipujen samanaikaiselle painamiselle. Vivuiksi sopivat kaikki Intro- tai Jung LS990-sarjojen 2-osaiset vivut (esim.2113625 ja 2113635).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan