Etusivu

ENSTO - Painike Jung - Hotellipainikekoje huone

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Painike Jung - Hotellipainikekoje huone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Halogeeniton - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100355579

Sähkönumero

2113644

Toimittajan tuotenumero

505KO5VEUM230

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

Hotellipainikkeen insertti huoneeseen. Vivulle LSCUKO5M... . Punaisellaja vihreällä LED-valolla.

Huoneyksikköä käytetään kytkemään käytäväyksikön LED-valot. Mekaaninen esto valojen samanaikaiselle kytkemiselle. N-johdin on kytkettävä.