ENSTO - Painike - Painike-5, koje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - metalli
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100359959
Sähkönumero
2113654
Toimittajan tuotenumero
535EUFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
metalli
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kruunupainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Koje 2-osaiseen painikkeeseen.


