ENSTO - Painike - SM1608 8x20mA/24VDC T UK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - muu
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677341137
Sähkönumero
2818414
Toimittajan tuotenumero
SM1608FI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
muu
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
24 V
Nimellisvirta:
0.02 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Merkintäpaikka:
kyllä
Merkintä:
muu
Malli / Tyyppi:
ryhmäpainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti
Vipujen määrä:
16
Moduulien lukumäärä:
1
Takaisinkytkentäliitin:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
22 mm


