ENSTO - Palojakorasia E90 Ensto Vulcano - FPT1010PP46 1,5-6f IP65 E90

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Palojakorasia E90 Ensto Vulcano - FPT1010PP46 1,5-6f IP65 E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100376833

Sähkönumero

1610010

Toimittajan tuotenumero

FPT1010PP46.LITE

Tukkuerä

8

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

10

Väri:

oranssi

Leveys:

100 mm

Syvyys:

53.5 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

kannatinkisko

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

100 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

750 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palonkestävä jakorasia E90, 4x6mm2, 2xPE, 4xM25, PP, HF, oranssi RAL2003, ei betoniruuveja

Ensto Vulcano -palojakorasiat on suunniteltu käytettäviksi palonkestävissä johtojärjestelmissä, jotka ylläpitävät sähköjärjestelmän toimintaa tulipalon sattuessa. Palojakorasiat on halogeenittomasta kestomuovista ja niissä on keraamiset liittimet. Kotelot on hyväksytetty E30-, E60- ja E90-palonkestoluokkiin standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Lite-versiossa on vain 4 läpivientikumia eikä pakkauksessa tule mukana betoniruuveja.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan