ENSTO - Palojakorasia E90 Ensto Vulcano - FPT1815PP416.4 2,5-16f IP65E90

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Palojakorasia E90 Ensto Vulcano - FPT1815PP416.4 2,5-16f IP65E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 14

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100180812

Sähkönumero

1610003

Toimittajan tuotenumero

FPT1815PP416.4

Tukkuerä

5

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

14

Väri:

oranssi

Leveys:

175 mm

Syvyys:

81.5 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

kannatinkisko

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

16 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

150 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

750 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PALONKESTÄVÄ. Standardin DIN4102-12 mukaan. Jakorasia E90, haaroitusliittimet 4x16mm, 2xPE, 2xM32+2xM40, PP, oranssi RAL 2003

Ensto Vulcano -palojakorasiat on suunniteltu käytettäviksi palonkestävissä johtojärjestelmissä, jotka ylläpitävät sähköjärjestelmän toimintaa tulipalon sattuessa. Palojakorasiat on valmistettu teräksestä tai halogeenittomasta kestomuovista ja niissä on keraamiset liittimet. Kotelot on hyväksytetty E30-, E60- ja E90-palonkestoluokkiin standardin DIN 4102-12 mukaisesti.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan