ENSTO - PE-kisko Ensto Clampo Ground - Cu 2 x (1x16mm² + 7x6mm²)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - PE-kisko Ensto Clampo Ground - Cu 2 x (1x16mm² + 7x6mm²)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677152924

Sähkönumero

1913508

Toimittajan tuotenumero

KNA4.108P

Tukkuerä

25

Asennustapa:

DIN-kisko

Cu 2 x (1 x 16 mm2 + 7 x 6 mm2), 500 V

PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan