ENSTO - PE-kisko Ensto Clampo Ground - Cu 2x (1x16mm² + 3x6mm²)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677152900
Sähkönumero
1913504
Toimittajan tuotenumero
KNA4.104P
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko
Cu 2 x (1 x 16 mm2 + 3 x 6 mm2), 500 V
PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.
PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.


