ENSTO - PE-kisko Ensto Clampo Ground - Cu 2x(2x16mm² + 8x6mm²)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677152931

Sähkönumero

1913510

Toimittajan tuotenumero

KNA4.110P

Tukkuerä

25

Asennustapa:

DIN-kisko

Cu 2 x (2 x 16 mm2 + 8 x 6 mm2), 500 V



PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan