ENSTO - PE-kisko Ensto Clampo Ground - Cu 2x(3 x 16mm² + 11x6mm²)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677152955
Sähkönumero
1913514
Toimittajan tuotenumero
KNA4.114P
Tukkuerä
25
Asennustapa:
DIN-kisko
Cu 2 x (3 x 16 mm2 + 11 x 6 mm2), 500 V
PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.
PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


