ENSTO - Peitelaippa - PCP4

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Peitelaippa - PCP4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - holkkitiiviste

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172434

Sähkönumero

3444853

Toimittajan tuotenumero

PCP4

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

80 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Peitelevy 400 mm sivulle, polykarbonaatti

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan