ENSTO - Peitelevy Ensto Intro - 1-os.100mm ora

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Peitelevy Ensto Intro - 1-os.100mm ora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100348373

Sähkönumero

2113638

Toimittajan tuotenumero

LS981O1002FI

Tukkuerä

10

Väri:

oranssi

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

85 mm

Kiinnitystapa:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

12 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

2000

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, 1-osainen, 100 mm, oranssi (RAL2000)



Peitelevy uppoasennukseen kaksiosaiselle pistorasialle. Yksiosaisille kalusteille 85/100 mm adapterin kanssa. Kotelointiluokka IP21 tasaiselle ja sileälle pinnalle asennettaessa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan