ENSTO - Peitelevy Ensto Intro - 1OS/IP21/100mm MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 156 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6418677337918
Sähkönumero
2113717
Toimittajan tuotenumero
LS982SW100FI
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
156 mm
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
12 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy uppoasennukseen kaksiosaiselle pistorasialle tai adapterin kanssa asennettaviin 70x70 mm:n kalusteisiin.


