ENSTO - Peitelevy Ensto Intro - 3OS/IP21/85mm MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 227 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677337833
Sähkönumero
2113708
Toimittajan tuotenumero
LS983SW85FI
Tukkuerä
5
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
227 mm
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy uppoasennukseen kalusteille, joilla 70x70 mm:n keskiölevy.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


