Etusivu

ENSTO - Peitelevy Ensto Intro - 4OS/IP21/85mm VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Peitelevy Ensto Intro - 4OS/IP21/85mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 298 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.9 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677337840

Sähkönumero

2113704

Toimittajan tuotenumero

LS984WW85FI

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

298 mm

Kiinnitystapa:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy uppoasennukseen kalusteille, joilla 70x70mm:n keskiölevy.

Peitelevy uppoasennukseen kalusteille, joilla 70x70 mm:n keskiölevy.